PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2839240
Nennspannung DC - 24 V
Max. Dauerspannung AC - 19 V
Max. Dauerspannung DC - 27 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918182786
Sonepar Artikelnummer
120462156
Hersteller Artikelnummer
2839240
Hersteller Typ
PT 4-24DC-ST
Hersteller Artikel Nr.:
2839240
Nennspannung DC:
24 V
Max. Dauerspannung AC:
19 V
Max. Dauerspannung DC:
27 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
2 A
Schutzpegel Ader/Ader:
40 V
Schutzpegel Ader/Erde:
450 V
Grenzfrequenz:
1.5 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.022 kg


