PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2838228
Nennspannung AC - 20 V
Nennspannung DC - 24 V
Max. Dauerspannung AC - 20 V
Max. Dauerspannung DC - 28 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918182649
Sonepar Artikelnummer
120462466
Hersteller Artikelnummer
2838228
Hersteller Typ
PT 2X2-24DC-ST
Hersteller Artikel Nr.:
2838228
Nennspannung AC:
20 V
Nennspannung DC:
24 V
Max. Dauerspannung AC:
20 V
Max. Dauerspannung DC:
28 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
0.45 A
Schutzpegel Ader/Ader:
50 V
Schutzpegel Ader/Erde:
450 V
Grenzfrequenz:
1.5 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.021 kg


