PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2800813
Nennspannung AC - 0 V
Nennspannung DC - 24 V
Max. Dauerspannung AC - 21 V
Max. Dauerspannung DC - 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356659192
Sonepar Artikelnummer
120462751
Hersteller Artikelnummer
2800813
Hersteller Typ
PT-IQ-4X1-24DC-P
Hersteller Artikel Nr.:
2800813
Nennspannung AC:
0 V
Nennspannung DC:
24 V
Max. Dauerspannung AC:
21 V
Max. Dauerspannung DC:
30 V
Nennlaststrom:
0.7 A
Frequenz:
800 .. 2250 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
Ja
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.052 kg


