PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2838762
Nennspannung AC - 5 V
Nennspannung DC - 5 V
Max. Dauerspannung AC - 3.6 V
Max. Dauerspannung DC - 5.2 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918480653
Sonepar Artikelnummer
120463109
Hersteller Artikelnummer
2838762
Hersteller Typ
PT 5-HF- 5 DC-ST
Hersteller Artikel Nr.:
2838762
Nennspannung AC:
5 V
Nennspannung DC:
5 V
Max. Dauerspannung AC:
3.6 V
Max. Dauerspannung DC:
5.2 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
0.45 A
Schutzpegel Ader/Ader:
45 V
Schutzpegel Ader/Erde:
45 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
45 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
600 V
Grenzfrequenz:
60 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.025 kg


