PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2858014
Nennspannung DC - 48 V
Max. Dauerspannung AC - 37 V
Max. Dauerspannung DC - 53 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918828325
Sonepar Artikelnummer
120463280
Hersteller Artikelnummer
2858014
Hersteller Typ
PT 4X1-48DC-ST
Hersteller Artikel Nr.:
2858014
Nennspannung DC:
48 V
Max. Dauerspannung AC:
37 V
Max. Dauerspannung DC:
53 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
0.3 A
Schutzpegel Ader/Erde:
130 V
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.022 kg


