PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2838539
Nennspannung DC - 110 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918819569
Sonepar Artikelnummer
120463293
Hersteller Artikelnummer
2838539
Hersteller Typ
CTM 1X2-110AC
Hersteller Artikel Nr.:
2838539
Nennspannung DC:
110 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.010 kg
LSA-PLUS-Stecker (COMTRAB CTM) für erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise, zum Schutz einer Doppelader von analogen und digitalen Telekommunikationsschnittstellen (bis zu 50 MBit/s). Nennspannung: 110 V AC


