PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2838254
Nennspannung DC - 12 V
Max. Dauerspannung AC - 9 V
Max. Dauerspannung DC - 13 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918182663
Sonepar Artikelnummer
120464239
Hersteller Artikelnummer
2838254
Hersteller Typ
PT 2X2-12DC-ST
Hersteller Artikel Nr.:
2838254
Nennspannung DC:
12 V
Max. Dauerspannung AC:
9 V
Max. Dauerspannung DC:
13 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
0.45 A
Schutzpegel Ader/Ader:
20 V
Schutzpegel Ader/Erde:
450 V
Grenzfrequenz:
1.5 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.026 kg


