PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2800814
Nennspannung DC - 48 V
Max. Dauerspannung AC - 37 V
Max. Dauerspannung DC - 53 V
Nennlaststrom - 0.3 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356743761
Sonepar Artikelnummer
120464863
Hersteller Artikelnummer
2800814
Hersteller Typ
PT-IQ-4X1-48DC-P
Hersteller Artikel Nr.:
2800814
Nennspannung DC:
48 V
Max. Dauerspannung AC:
37 V
Max. Dauerspannung DC:
53 V
Nennlaststrom:
0.3 A
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
Ja
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.051 kg


