PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2856087
Nennspannung AC - 0 V
Nennspannung DC - 24 V
Max. Dauerspannung AC - 20 V
Max. Dauerspannung DC - 28 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918599164
Sonepar Artikelnummer
120465335
Hersteller Artikelnummer
2856087
Hersteller Typ
PT 2X1-24DC-ST
Hersteller Artikel Nr.:
2856087
Nennspannung AC:
0 V
Nennspannung DC:
24 V
Max. Dauerspannung AC:
20 V
Max. Dauerspannung DC:
28 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
0.3 A
Schutzpegel Ader/Ader:
0 V
Schutzpegel Ader/Erde:
60 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
0 V
Frequenz:
0 MHz
Grenzfrequenz:
0 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.020 kg


