PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1061386
Nennspannung DC - 5 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.016 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626714998
Sonepar Artikelnummer
121322721
Hersteller Artikelnummer
1061386
Hersteller Typ
TTC-6P-3-5DC-I-P
Hersteller Artikel Nr.:
1061386
Nennspannung DC:
5 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.016 kg
Überspannungsschutzstecker mit integrierter Statusanzeige am Modul für einen 3-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis mit hohem Nennstrom. Nennspannung: 5 V DC


