PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1088573
Nennspannung DC - 60 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.027 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626890043
Sonepar Artikelnummer
121323824
Hersteller Artikelnummer
1088573
Hersteller Typ
CLT-10P/2-2-60V-I-P
Hersteller Artikel Nr.:
1088573
Nennspannung DC:
60 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.027 kg
Überspannungsschutzstecker direkt steckbar auf 2 Reihenklemmen, mit integrierter Statusanzeige am Modul für einen 2-adrigen erdpotentialfrei betriebenen Signalkreis. Nennspannung: 60 V DC


