PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2800771
Nennspannung DC - 12 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.045 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356645485
Sonepar Artikelnummer
121357822
Hersteller Artikelnummer
2800771
Hersteller Typ
PT-IQ-1X2-12DC-P
Hersteller Artikel Nr.:
2800771
Nennspannung DC:
12 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.045 kg
Überspannungsschutzstecker mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. Nennspannung: 12 V DC


