PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2800773
Nennspannung DC - 48 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.049 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356645461
Sonepar Artikelnummer
121357823
Hersteller Artikelnummer
2800773
Hersteller Typ
PT-IQ-1X2-48DC-P
Hersteller Artikel Nr.:
2800773
Nennspannung DC:
48 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.049 kg
Überspannungsschutzstecker mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. Nennspannung: 48 V DC


