PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2800776
Nennspannung DC - 24 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.046 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356645331
Sonepar Artikelnummer
121357824
Hersteller Artikelnummer
2800776
Hersteller Typ
PT-IQ-2X1-24DC-P
Hersteller Artikel Nr.:
2800776
Nennspannung DC:
24 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.046 kg
Überspannungsschutzstecker mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für zwei Signaladern mit gemeinsamem Bezugspotenzial. Nennspannung: 24 V DC


