PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2800782
Nennspannung AC - 180 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.048 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356645270
Sonepar Artikelnummer
121357826
Hersteller Artikelnummer
2800782
Hersteller Typ
PT-IQ-1X2-TELE-P
Hersteller Artikel Nr.:
2800782
Nennspannung AC:
180 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.048 kg
Überspannungsschutzstecker mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul, zum Schutz einer Doppelader von analogen und digitalen Telekommunikationsschnittstellen (bis zu 16 MBit/s).


