PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2800783
Nennspannung AC - 5 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.044 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356645263
Sonepar Artikelnummer
121357827
Hersteller Artikelnummer
2800783
Hersteller Typ
PT-IQ-3-PB-P
Hersteller Artikel Nr.:
2800783
Nennspannung AC:
5 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.044 kg
Überspannungsschutzstecker mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für drei Signaladern. Für HF-Anwendungen. Nennspannung: 5 V DC


