PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2800784
Nennspannung AC - 12 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.027 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356645256
Sonepar Artikelnummer
121357828
Hersteller Artikelnummer
2800784
Hersteller Typ
PT-IQ-3-HF-12DC-P
Hersteller Artikel Nr.:
2800784
Nennspannung AC:
12 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.027 kg
Überspannungsschutzstecker mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für drei Signaladern. Für HF-Anwendungen. Nennspannung: 12 V DC


