PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2800795
Nennspannung AC - 5 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.049 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356706018
Sonepar Artikelnummer
121357832
Hersteller Artikelnummer
2800795
Hersteller Typ
PT-IQ-5-HF-5DC-P
Hersteller Artikel Nr.:
2800795
Nennspannung AC:
5 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.049 kg
Überspannungsschutzstecker mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für fünf Signaladern. Für HF-Anwendungen. Nennspannung: 5 V DC


