PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2800796
Nennspannung AC - 12 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.049 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356705998
Sonepar Artikelnummer
121357833
Hersteller Artikelnummer
2800796
Hersteller Typ
PT-IQ-5-HF-12DC-P
Hersteller Artikel Nr.:
2800796
Nennspannung AC:
12 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.049 kg
Überspannungsschutzstecker mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für fünf Signaladern. Für HF-Anwendungen. Nennspannung: 12 V DC


