PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2800802
Nennspannung DC - 5 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.081 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356706001
Sonepar Artikelnummer
121357836
Hersteller Artikelnummer
2800802
Hersteller Typ
PT-IQ-2X2-5DC-P
Hersteller Artikel Nr.:
2800802
Nennspannung DC:
5 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.081 kg
Überspannungsschutzstecker mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für zwei 2-adrige erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise. Nennspannung: 5 V DC


