PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2800803
Nennspannung DC - 12 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.080 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356705981
Sonepar Artikelnummer
121357837
Hersteller Artikelnummer
2800803
Hersteller Typ
PT-IQ-2X2-12DC-P
Hersteller Artikel Nr.:
2800803
Nennspannung DC:
12 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.080 kg
Überspannungsschutzstecker mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für zwei 2-adrige erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise. Nennspannung: 12 V DC


