PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2800804
Nennspannung DC - 24 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.055 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356659185
Sonepar Artikelnummer
121357838
Hersteller Artikelnummer
2800804
Hersteller Typ
PT-IQ-2X2-24DC-P
Hersteller Artikel Nr.:
2800804
Nennspannung DC:
24 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.055 kg
Überspannungsschutzstecker mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für zwei 2-adrige erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise. Nennspannung: 24 V DC


