PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2838526
Nennspannung DC - 110 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918819552
Sonepar Artikelnummer
121358034
Hersteller Artikelnummer
2838526
Hersteller Typ
CTM 2X1-110AC
Hersteller Artikel Nr.:
2838526
Nennspannung DC:
110 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.010 kg
LSA-PLUS-Stecker (COMTRAB CTM) mit Schutzschaltung für 2-Leiter einseitig geerdeter Signalkreise. Nennspannung: 110 V AC


