PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2838568
Nennspannung DC - 60 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.009 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918819736
Sonepar Artikelnummer
121358036
Hersteller Artikelnummer
2838568
Hersteller Typ
CTM 1X2- 60DC
Hersteller Artikel Nr.:
2838568
Nennspannung DC:
60 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.009 kg
LSA-PLUS-Stecker (COMTRAB CTM) mit Doppelleiterschutz für erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise. Nennspannung: 60 V DC


