PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2838584
Nennspannung DC - 12 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.011 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918819606
Sonepar Artikelnummer
121358038
Hersteller Artikelnummer
2838584
Hersteller Typ
CTM 2X1- 12DC
Hersteller Artikel Nr.:
2838584
Nennspannung DC:
12 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.011 kg
LSA-PLUS-Stecker (COMTRAB CTM) mit Schutzschaltung für 2-Leiter einseitig geerdeter Signalkreise. Nennspannung: 12 V DC


