PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2838636
Nennspannung AC - 180 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918948382
Sonepar Artikelnummer
121358041
Hersteller Artikelnummer
2838636
Hersteller Typ
CTM 2X1-180DC-GS
Hersteller Artikel Nr.:
2838636
Nennspannung AC:
180 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.008 kg
LSA-PLUS-Schutzstecker (COMTRAB CTM) mit Überspannungsgrobschutz für 2 Signaladern von analogen und digitalen Telekommunikationsschnittstellen (VDSL2). Nennspannung: 180 V DC


