PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2839211
Nennspannung DC - 5 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.021 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918182755
Sonepar Artikelnummer
121358045
Hersteller Artikelnummer
2839211
Hersteller Typ
PT 4- 5DC-ST
Hersteller Artikel Nr.:
2839211
Nennspannung DC:
5 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.021 kg
Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für einen 4-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. Nennspannung: 5 V DC


