PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2839237
Nennspannung DC - 12 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.021 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918182779
Sonepar Artikelnummer
121358046
Hersteller Artikelnummer
2839237
Hersteller Typ
PT 4-12DC-ST
Hersteller Artikel Nr.:
2839237
Nennspannung DC:
12 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.021 kg
Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für einen 4-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. Nennspannung: 12 V DC


