PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2839729
Nennspannung AC - 24 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.022 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918607210
Sonepar Artikelnummer
121358049
Hersteller Artikelnummer
2839729
Hersteller Typ
PT 2X2-HF-24 DC-ST
Hersteller Artikel Nr.:
2839729
Nennspannung AC:
24 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.022 kg
Schutzstecker PT mit HF-Schutzschaltung für zwei 2-adrige erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise. Nennspannung: 24 V DC


