PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2856029
Nennspannung DC - 12 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.016 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918599218
Sonepar Artikelnummer
121358100
Hersteller Artikelnummer
2856029
Hersteller Typ
PT 1X2-12DC-ST
Hersteller Artikel Nr.:
2856029
Nennspannung DC:
12 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.016 kg
Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. HART-fähig.


