PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2858441
Nennspannung DC - 110 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.019 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918892364
Sonepar Artikelnummer
121358109
Hersteller Artikelnummer
2858441
Hersteller Typ
PT 4-F-ST
Hersteller Artikel Nr.:
2858441
Nennspannung DC:
110 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.019 kg
Überspannungsschutzstecker für Basiselement, Grobschutz für vier einseitig geerdete Signalleitungen.


