PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzstecker Typ 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1466731
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Netzform DC - Nein
Netzform IT - Ja
Netzform TN - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151862213
Sonepar Artikelnummer
121336698
Hersteller Artikelnummer
1466731
Hersteller Typ
VAL-SPP-T2-800WE-PE-P
Hersteller Artikel Nr.:
1466731
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Ja
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Max. Dauerspannung AC:
880 V
Schutzpegel L-N:
4.5 kV
Leckstromfrei:
Nein
Baugröße:
sonstige
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.036 kg


