PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzstecker Typ 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2839648
Max. Dauerspannung AC - 60 V
Schutzpegel L-N - 0.12 kV
Mit Fernmeldekontakt - Nein
Signalisierung am Gerät - optisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918193713
Sonepar Artikelnummer
121358048
Hersteller Artikelnummer
2839648
Hersteller Typ
PT 2+1-S-48DC-ST
Hersteller Artikel Nr.:
2839648
Max. Dauerspannung AC:
60 V
Schutzpegel L-N:
0.12 kV
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 3:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.020 kg


