PHOENIX CONTACT - Überwachungsbaustein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1048209
Polzahl - 1
Bemessungsstrom - 0.006 A
Tiefe - 72.9 mm
Breite - 10.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626651125
Sonepar Artikelnummer
121322384
Hersteller Artikelnummer
1048209
Hersteller Typ
IOA LM-DI/R/RUSIO/EX
Hersteller Artikel Nr.:
1048209
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
0.006 A
Tiefe:
72.9 mm
Breite:
10.3 mm
Höhe:
64.2 mm
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.054 kg


