PHOENIX CONTACT - Überwachungsrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1336408
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja
Spannungsmessbereich - 160 .. 690 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151636630
Sonepar Artikelnummer
121328366
Hersteller Artikelnummer
1336408
Hersteller Typ
MACX-MR-PH-690-PT
Hersteller Artikel Nr.:
1336408
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
160 .. 690 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Nein
Funktion Überspannungserkennung:
Nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
109 mm
Tiefe:
114 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.195 kg


