PHOENIX CONTACT - Überwachungsrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1487460
Spannungsmessbereich 1 - 0 .. 600 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Ansprechwert Spannung - 0 .. 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151931421
Sonepar Artikelnummer
121337013
Hersteller Artikelnummer
1487460
Hersteller Typ
MACX-MR-V-600-R-PT
Hersteller Artikel Nr.:
1487460
Spannungsmessbereich 1:
0 .. 600 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Ansprechwert Spannung:
0 .. 600 V
1-Phasen-Unterspannung möglich:
Nein
3-Phasen-Unterspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
3-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
Nein
Breite:
22.5 mm
Höhe:
109 mm
Tiefe:
114 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.185 kg


