Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Überwachungsrelais

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2885773

  • Spannungsmessbereich 1 - 161 .. 299 V

  • Spannungsart des Messbereichs - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356100786

Sonepar Artikelnummer

121358265

Hersteller Artikelnummer

2885773

Hersteller Typ

EMD-FL-3V-230

Hersteller Artikel Nr.:

2885773

Spannungsmessbereich 1:

161 .. 299 V

Spannungsart des Messbereichs:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

1-Phasen-Unterspannung möglich:

Nein

3-Phasen-Unterspannung möglich:

Ja

1-Phasen-Überspannung möglich:

Nein

3-Phasen-Überspannung möglich:

Nein

1-Phasen-Fenster möglich:

Nein

3-Phasen-Fenster möglich:

Ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:

Nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:

Nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite:

22.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

113 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.165 kg

Überwachungsrelais zur Überwachung von 3-phasigen Spannungen von 160...300 V AC, Unterspannung, Window, Phasenfolge, Phasenausfall, Asymmetrie, Weitbereichsnetzteil, 2 Wechsler