PHOENIX CONTACT - Überwachungsrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2903521
Strommessbereich - 0 .. 10 A
1-Phasen-Unterstrom möglich - Ja
1-Phasen-Überstrom möglich - Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356747257
Sonepar Artikelnummer
121358751
Hersteller Artikelnummer
2903521
Hersteller Typ
EMD-BL-C-10
Hersteller Artikel Nr.:
2903521
Strommessbereich:
0 .. 10 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Ja
1-Phasen-Überstrom möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
3-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Ja
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Nein
Externer Stromwandler:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
17.5 mm
Höhe:
89.5 mm
Tiefe:
65.5 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.079 kg


