PHOENIX CONTACT - Überwachungsrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2903524
Spannungsart des Messbereichs - AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Ansprechwert Spannung - 0 .. 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356747288
Sonepar Artikelnummer
121358753
Hersteller Artikelnummer
2903524
Hersteller Typ
EMD-BL-V-230-PT
Hersteller Artikel Nr.:
2903524
Spannungsart des Messbereichs:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Ansprechwert Spannung:
0 .. 230 V
1-Phasen-Unterspannung möglich:
Ja
3-Phasen-Unterspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
3-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Ja
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
17.5 mm
Höhe:
89.5 mm
Tiefe:
65.5 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.072 kg


