PHOENIX CONTACT - Überwachungsrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2903526
Spannungsmessbereich 1 - 280 .. 519 V
Spannungsart des Messbereichs - AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356747226
Sonepar Artikelnummer
121358754
Hersteller Artikelnummer
2903526
Hersteller Typ
EMD-BL-3V-400-PT
Hersteller Artikel Nr.:
2903526
Spannungsmessbereich 1:
280 .. 519 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
1-Phasen-Unterspannung möglich:
Nein
3-Phasen-Unterspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
3-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
17.5 mm
Höhe:
89.5 mm
Tiefe:
65.5 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.073 kg


