PHOENIX CONTACT - UM 25-D 9SUB/B/FRONT/Q

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2959560
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub
Polzahl - 9
Bemessungsspannung - 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918086213
Sonepar Artikelnummer
120371665
Hersteller Artikelnummer
2959560
Hersteller Typ
2959560
Hersteller Artikel Nr.:
2959560
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Polzahl:
9
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
2.5 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
46.4923 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
117 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.080 kg


