PHOENIX CONTACT - Umhängetasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069520
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 42029298
Gewicht - 0.508 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626295183
Sonepar Artikelnummer
121362106
Hersteller Artikelnummer
3069520
Hersteller Typ
FAME-BAG 260
Hersteller Artikel Nr.:
3069520
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
0.508 kg
Umhängetasche, für FAME-Stecker mit einer Breite bis zu 261 mm, Tiefe: 115 mm, Breite: 290 mm, Höhe: 220 mm, Farbe: schwarz


