PHOENIX CONTACT - Umrüstsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212376
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.25 .. 0.34 mm²
Funktion - sonstige
Antriebsart - sonstige
Abisolierlänge - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356461467
Sonepar Artikelnummer
120462948
Hersteller Artikelnummer
1212376
Hersteller Typ
CF 3000-TOOLKIT 0,25
Hersteller Artikel Nr.:
1212376
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.25 .. 0.34 mm²
Funktion:
sonstige
Antriebsart:
sonstige
Abisolierlänge:
8 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
0.373 kg


