PHOENIX CONTACT - Umrüstsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1208242
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 2.5 mm²
Funktion - sonstige
Antriebsart - sonstige
Abisolierlänge - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626041797
Sonepar Artikelnummer
120464070
Hersteller Artikelnummer
1208242
Hersteller Typ
CF 1000-TOOLKIT 2,5/6-12
Hersteller Artikel Nr.:
1208242
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Funktion:
sonstige
Antriebsart:
sonstige
Abisolierlänge:
12 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
1.641 kg


