PHOENIX CONTACT - Umrüstsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1208225
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.25 .. 0.34 mm²
Funktion - sonstige
Abisolierlänge - 8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356011372
Sonepar Artikelnummer
121326326
Hersteller Artikelnummer
1208225
Hersteller Typ
CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 8
Hersteller Artikel Nr.:
1208225
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.25 .. 0.34 mm²
Funktion:
sonstige
Abisolierlänge:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
1.620 kg


