PHOENIX CONTACT - Umrüstsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1208241
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 2.5 mm²
Funktion - sonstige
Abisolierlänge - 8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356011389
Sonepar Artikelnummer
121326328
Hersteller Artikelnummer
1208241
Hersteller Typ
CF 1000-TOOLKIT 2,5/ 8
Hersteller Artikel Nr.:
1208241
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Funktion:
sonstige
Abisolierlänge:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
1.470 kg


