PHOENIX CONTACT - Umrüstsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1208271
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 4 mm²
Funktion - sonstige
Abisolierlänge - 10 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626041803
Sonepar Artikelnummer
121326330
Hersteller Artikelnummer
1208271
Hersteller Typ
CF 1000-TOOLKIT 4,0/10
Hersteller Artikel Nr.:
1208271
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
4 mm²
Funktion:
sonstige
Abisolierlänge:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
1.719 kg


