PHOENIX CONTACT - Umrüstsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212458
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 4 mm²
Funktion - sonstige
Abisolierlänge - 12 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356526906
Sonepar Artikelnummer
121326556
Hersteller Artikelnummer
1212458
Hersteller Typ
CF 1000-10-TOOLKIT 4/10-12
Hersteller Artikel Nr.:
1212458
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
4 mm²
Funktion:
sonstige
Abisolierlänge:
12 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
1.735 kg


