PHOENIX CONTACT - Umrüstsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212459
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 6 mm²
Funktion - sonstige
Abisolierlänge - 12 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356526913
Sonepar Artikelnummer
121326557
Hersteller Artikelnummer
1212459
Hersteller Typ
CF 1000-10-TOOLKIT 6/12
Hersteller Artikel Nr.:
1212459
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
6 mm²
Funktion:
sonstige
Abisolierlänge:
12 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
1.618 kg


