PHOENIX CONTACT - Umrüstsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212460
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 10 mm²
Funktion - sonstige
Abisolierlänge - 12 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356526920
Sonepar Artikelnummer
121326558
Hersteller Artikelnummer
1212460
Hersteller Typ
CF 1000-10-TOOLKIT 10/12
Hersteller Artikel Nr.:
1212460
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
10 mm²
Funktion:
sonstige
Abisolierlänge:
12 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
1.595 kg


